テンショナー プーリのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
168件の「テンショナー プーリ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Vベルトテンションプーリー」、「テンションローラー」、「テンショナー」などの商品も取り扱っております。
フランジ付プーリーアイドラー イマオコーポレーションランキング1位
無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリング一体成形です。
用途平ベルト、タイミングベルト用。 巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。種類ローラー材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化)ブラックタイプボールベアリング一体成形材質(ベアリング)スチール
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

フランジ付プーリーアイドラー イマオコーポレーションランキング2位
無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリングは止め輪で固定しています。
用途巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。 障害物の迂回。
1個
1,998税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

ロスタテンショナー RSEモデル 三木プーリランキング3位
ロスタテンショナーは、テンショニング、加圧ローラ、ダンパーなどに利用できます。取付けは、センターボルト1本のみで行えます。アームには使用荷重範囲に応じてアイドラーの取付け位置が選択できるよう、あらかじめ2箇所の取付け穴を用意しています。基本形SEモデルとプーリーアイドラーをあらかじめセットしたRSEモデルです。
1個
13,127税込14,440
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

テンショナーベアリング NSK(日本精工)ランキング4位
1個
2,398税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(61種類の商品があります)

平ベルト従動ローラー イマオコーポレーションランキング5位
イマオコーポレーション平ベルト従動ローラー
平ベルトの従動ローラとしてご使用になれます。 フランジ高さがベルト厚さよりも低いので、ローラーの上まで搬送ワークを通すことができます。 ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
材質プーリー/S45C(無電解ニッケルメッキ)、止め輪/スチール材質(ベアリング)スチール
1個
2,398税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

サーペンタイン(1本掛ベルト)はオートテンショナにも大きな負担を掛けてます。オートテンショナは自動車用エンジンのオルタネーター、ウォーターポンプ、エアーコンプレッサー等の補機を駆動するリブスターベルトに、バネの力で張り(張力)を自動的に与える部品です。オートテンショナーが故障し、ベルトが外れるとエンジンは停止してしまいます。
1個
4,898税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

圧縮スプリングでチェーンやベルトの運転中の緩みを自動調整します。 ストロークが大きくテンション力が強力です。 どのような方向にセットされても確実に作動します。 テンション張りが非常に簡単に行うことができます。
用途巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。
1個
9,998税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
1,998税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(79種類の商品があります)

ロスタテンショナーは、テンショニング、加圧ローラ、ダンパーなどに利用できます。取付けは、センターボルト1本のみで行え、ベルトの適正張力の維持、チェーンのたるみ吸収、コンベアベルトのスクレーパ、加圧ローラなど簡単な取付けが可能です。アームには使用荷重範囲に応じてアイドラーの取付け位置が選択できるよう、あらかじめ2箇所の取付け穴を用意しています。アームが取付いただけの基本形SEモデルです。
1個
7,998税込8,798
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールは市販のミガキ丸鋼がご利用できます。 Y型の場合、対象レールが丸鋼でレールに切粉が残りにくいです。
種類ローラー仕様中荷重
1個
1,798税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1個
1,398税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

INA - Schaeffler (シェフラー)テンショナープーリー
ドイツ純正部品メーカー シェフラー(Schaeffler)社製 INA - Schaeffler (シェフラー) テンショナープーリー
1個
2,298税込2,528
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

イマオコーポレーションスチールローラー
材質プーリー/SUM25(亜鉛三価クロメート)、スペンサー/SUM25最高使用温度(℃)100材質(ベアリング)スチール材質(ボルト)スチール材質(ナット)スチール
1個
7,298税込8,028
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

無給油でも使用可能です。静かな回転です。中荷重、中速用途に適しています。
用途揺動、振動、衝動の低減。種類Vプーリー材質(ベアリング)スチール材質(プーリ)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(プーリー)ブラック
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン66、(ベアリング)スティール/ゴムシール
1個
909税込1,000
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

テンショナーベアリングはベルトによる外輪駆動方式が特長で、テンショナーベアリングはスラックサイド、アイドラーベアリングはタイトサイドへ位置し、エンジン仕様により様々な種類があります。
1個
1,298税込1,428
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ(185種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラローラー
種類ローラー材質プーリー/ポリアミド、スペンサー/SUM25最高使用温度(℃)70材質(ベアリング)スチール材質(ボルト)スチール材質(ナット)スチール
1個
6,198税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ロスタテンショナーは、テンショニング、加圧ローラ、ダンパーなどに利用できます。 取付けは、センターボルト1本のみで行えます。 アームには、使用荷重範囲に応じてアイドラーの取付け位置が選択できるよう、あらかじめ2箇所の取付け穴を用意しています。
1個
11,587税込12,746
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

スロット取付けでアイドラー高さが調整できますので簡単に適切なテンションが得られます。スライド幅が大きく、調整が容易です。どのような方向でも取付けできるので確実にテンションをきかすことができます。コンパクトで小さな取付けスペースで十分です。
材質スチール(SPHC)ブラック表面処理カオチン塗装
1個
1,298税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。 対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。
仕様中荷重種類ローラー
1個
1,998税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)